アズワン
ESDフロアマーキングテープ CTシリーズ
簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。
仕様
テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm
材質
本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PE
サイズ
(幅×長さ) 75mm×25m
厚さ(μm)
160
表面抵抗値(Ω)
10^9以下(粘着面は10^10以下)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092845
CT-191-751
147枚
4-2837-01
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
62092854
CT-192-751
59枚
4-2837-02
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください