曜日別特売

ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ

ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ - アズワン

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!

仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)電源AC100V 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-01冷却面積1200ccm2内容量1セット
注意
※アダプター(5本足)は径違い管(4-424-06)と一緒に使用してください。※真空ポンプ、真空ホースは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092915ARE-V1200レンタル品はこちら
173,000
172,000
189,200(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする