アズワン
メノウ球 10個入
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質
メノウ
比重
2.65
化学組成
SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093344
-
3
4-2861-03
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
62093369
-
5
4-2861-05
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
62093378
-
6
4-2861-06
¥
2,000
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
62093387
-
8
4-2861-07
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
12日以内出荷
62093396
-
10
4-2861-08
¥
3,000
¥
2,990
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り1点です
62093405
-
12
4-2861-09
¥
4,000
¥
3,990
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
12日以内出荷
62093414
-
14
4-2861-10
¥
5,000
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62093423
-
18
4-2861-11
¥
6,500
¥
6,490
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62093439
-
20
4-2861-12
¥
7,500
¥
7,490
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62093326
-
1
4-2861-01
¥
1,000
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
62093335
-
2
4-2861-02
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
62093353
-
4
4-2861-04
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000