可視分光光度計 波長スキャンタイプ
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07