曜日別特売

パーソナル金庫 指紋認証タイプ

パーソナル金庫 指紋認証タイプ - アズワンパーソナル金庫 指紋認証タイプ - アズワン

指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!

仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属材質スチール質量(kg)10電源単3乾電池×4本(別売)内寸法(mm)325×245×2301段外寸法(mm)350×250×262アズワン品番4-2884-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6209386825STW
30,300
29,997
32,997(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする