曜日別特売

サーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-Gシリーズ

サーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-Gシリーズ - DLABサーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-Gシリーズ - DLABサーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-Gシリーズ - DLAB

見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!

仕様サンプル容量: 96×0.2mL PCRチューブ、8×12PCRプレートまたは96ウェルプレート、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、温度・冷却速度: 3℃/sec(Max)寸法(mm)280×370×250質量(kg)11温度範囲(℃)(蓋部) 30~110温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~105、(グラジエント) 30~99アズワン品番4-2885-01商品タイプレンタル品はこちら内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093877TC1000-G
473,000
472,000
519,200(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする