曜日別特売

ポータブルサーマルサイクラー

ポータブルサーマルサイクラー - アズワンポータブルサーマルサイクラー - アズワンポータブルサーマルサイクラー - アズワンポータブルサーマルサイクラー - アズワンポータブルサーマルサイクラー - アズワン

小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!

仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093895Portal-C
378,000
377,000
414,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする