ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ

ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ - アズワン

動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP

仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10付属品2mL用ローター寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094008BHA-24
714,000
713,000
784,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする