スーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ

スーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ - バークシャースーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ - バークシャー

100%ポリエステル製の、つなぎ目のない二重編みワイパーです。切断面は熱処理してあり、コンタミリスクを抑えています。ISOクラス4のクリーンルーム環境で製造・包装しています。

仕様ISO Class 3~5(クリーンルームクラス1~100)材質ポリエステル(100%)滅菌オートクレーブ、γ線、β線滅菌可能内容量1袋(150枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094069SPSWSE. 0909. 10230×2304-2893-01
8,940
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
62094078SPSWSE.1212.10.300×3004-2893-02
16,300
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする