MONOVATE(旧:日東金属工業)
目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様
バンド式
材質
SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理
バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62094735
CTLB-M-24
10
240×240
4-2941-03
¥
29,500
¥
28,984
¥
31,882
(税込)
8日以内出荷
62094744
CTLB-M-27
15
270×270
4-2941-04
¥
32,100
¥
29,984
¥
32,982
(税込)
8日以内出荷
62094753
CTLB-M-30
20
300×300
4-2941-05
¥
34,100
¥
33,984
¥
37,382
(税込)
8日以内出荷
62094769
CTLB-M-33
25
330×330
4-2941-06
¥
41,100
¥
39,985
¥
43,984
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください