MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
取手
両取手
フタの種類
かぶせ蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
ホルダー
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62094848
ST-CZ-24
(容器内径×内高)240×240
10
A8サイズ
4-2950-01
¥
20,200
¥
19,981
¥
21,979
(税込)
10日以内出荷
62094857
ST-CZ-27
(容器内径×内高)270×270
15
A8サイズ
4-2950-02
¥
22,600
¥
21,981
¥
24,179
(税込)
10日以内出荷
62094866
ST-CZ-30
(容器内径×内高)300×300
20
A6サイズ
4-2950-03
¥
24,900
¥
23,981
¥
26,379
(税込)
10日以内出荷
62094875
ST-CZ-33
(容器内径×内高)330×330
25
A6サイズ
4-2950-04
¥
28,200
¥
27,981
¥
30,779
(税込)
10日以内出荷
62094884
ST-CZ-36
(容器内径×内高)360×360
36
A6サイズ
4-2950-05
¥
32,100
¥
29,981
¥
32,979
(税込)
11日以内出荷
62094893
ST-CZ-39
(容器内径×内高)387×390
45
A6サイズ
4-2950-06
¥
36,300
¥
34,981
¥
38,479
(税込)
10日以内出荷
62094909
ST-CZ-39H
(容器内径×内高)387×480
50
A6サイズ
4-2950-07
¥
39,400
¥
35,981
¥
39,579
(税込)
10日以内出荷
62094918
ST-CZ-43
(容器内径×内高)430×450
65
A6サイズ
4-2950-08
¥
43,000
¥
41,982
¥
46,180
(税込)
10日以内出荷
62094927
ST-CZ-43H
(容器内径×内高)430×520
70
A6サイズ
4-2950-09
¥
46,000
¥
43,982
¥
48,380
(税込)
10日以内出荷
62094936
ST-CZ-47
(容器内径×内高)470×470
80
A6サイズ
4-2950-10
¥
50,300
¥
47,982
¥
52,780
(税込)
10日以内出荷
62094945
ST-CZ-47H
(容器内径×内高)470×600
100
A6サイズ
4-2950-11
¥
54,900
¥
53,982
¥
59,380
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください