曜日別特売

カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ

カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。

材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手両取手内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
寸法(mm)
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094954CTH-CZ-244-2951-0110(容器内径×内高)240×240A8サイズ
27,000
26,916
29,608(税込)
10日以内出荷
62094963CTH-CZ-274-2951-0215(容器内径×内高)270×270A8サイズ
29,100
28,917
31,809(税込)
10日以内出荷
62094979CTH-CZ-304-2951-0320(容器内径×内高)300×300容量10・15L/A8サイズ、容量20~100L/A6サイズ
31,100
28,917
31,809(税込)
10日以内出荷
62094988CTH-CZ-334-2951-0425(容器内径×内高)330×330A6サイズ
36,700
35,921
39,513(税込)
10日以内出荷
62094997CTH-CZ-364-2951-0536(容器内径×内高)360×360A6サイズ
42,200
39,923
43,915(税込)
10日以内出荷
62095006CTH-CZ-394-2951-0645(容器内径×内高)387×390A6サイズ
46,400
43,926
48,319(税込)
13日以内出荷
62095015CTH-CZ-39H4-2951-0750(容器内径×内高)387×480A6サイズ
49,500
47,928
52,721(税込)
10日以内出荷
62095024CTH-CZ-434-2951-0865(容器内径×内高)430×450A6サイズ
54,900
53,932
59,325(税込)
10日以内出荷
62095033CTH-CZ-43H4-2951-0970(容器内径×内高)430×520A6サイズ
58,000
56,934
62,627(税込)
10日以内出荷
62095049CTH-CZ-474-2951-1080(容器内径×内高)470×470A6サイズ
65,800
63,937
70,331(税込)
13日以内出荷
62095058CTH-CZ-47H4-2951-11100(容器内径×内高)470×600A6サイズ
70,000
68,940
75,834(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする