MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
取手
両取手
フタの種類
レバーバンド
内容量
1個
全11種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
4-2952-01
4-2952-02
4-2952-03
4-2952-04
4-2952-05
4-2952-06
4-2952-07
4-2952-08
4-2952-09
4-2952-10
4-2952-11
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
ホルダー
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62095067
CTL-CZ-24
(容器内径×内高)240×240
10
A8サイズ
4-2952-01
¥
33,600
¥
32,984
¥
36,282
(税込)
10日以内出荷
62095076
CTL-CZ-27
(容器内径×内高)270×270
15
A8サイズ
4-2952-02
¥
35,700
¥
34,985
¥
38,484
(税込)
10日以内出荷
62095085
CTL-CZ-30
(容器内径×内高)300×300
20
A6サイズ
4-2952-03
¥
37,700
¥
35,985
¥
39,584
(税込)
10日以内出荷
62095094
CTL-CZ-33
(容器内径×内高)330×330
25
A6サイズ
4-2952-04
¥
44,700
¥
43,985
¥
48,384
(税込)
10日以内出荷
62095103
CTL-CZ-36
(容器内径×内高)360×360
36
A6サイズ
4-2952-05
¥
51,400
¥
47,987
¥
52,786
(税込)
10日以内出荷
62095119
CTL-CZ-39
(容器内径×内高)387×390
45
A6サイズ
4-2952-06
¥
56,500
¥
55,987
¥
61,586
(税込)
10日以内出荷
62095128
CTL-CZ-39H
(容器内径×内高)387×480
50
A6サイズ
4-2952-07
¥
59,600
¥
57,987
¥
63,786
(税込)
10日以内出荷
62095137
CTL-CZ-43
(容器内径×内高)430×450
65
A6サイズ
4-2952-08
¥
64,400
¥
59,987
¥
65,986
(税込)
10日以内出荷
62095146
CTL-CZ-43H
(容器内径×内高)430×520
70
A6サイズ
4-2952-09
¥
67,500
¥
64,989
¥
71,488
(税込)
10日以内出荷
62095155
CTL-CZ-47
(容器内径×内高)470×470
80
A6サイズ
4-2952-10
¥
76,600
¥
69,989
¥
76,988
(税込)
10日以内出荷
62095164
CTL-CZ-47H
(容器内径×内高)470×600
100
A6サイズ
4-2952-11
¥
80,400
¥
77,990
¥
85,789
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください