MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズ
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
取手
吊り下げ
フタの種類
かぶせ蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
ホルダー
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62095173
STB-CZ-24
(容器内径×内高)240×240
10
A8サイズ
4-2953-01
¥
21,200
¥
19,983
¥
21,981
(税込)
10日以内出荷
62095189
STB-CZ-27
(容器内径×内高)270×270
15
A8サイズ
4-2953-02
¥
23,400
¥
22,984
¥
25,282
(税込)
10日以内出荷
62095198
STB-CZ-30
(容器内径×内高)300×300
20
A6サイズ
4-2953-03
¥
25,800
¥
24,984
¥
27,482
(税込)
10日以内出荷
62095207
STB-CZ-33
(容器内径×内高)330×330
25
A6サイズ
4-2953-04
¥
29,100
¥
28,985
¥
31,884
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください