MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
フタの種類
キャッチクリップ
取手
吊り下げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
寸法(mm)
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62095216
CTB-CZ-24
4-2954-01
10
(容器内径×内高)240×240
A8サイズ
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
62095225
CTB-CZ-27
4-2954-02
15
(容器内径×内高)270×270
A8サイズ
¥
30,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
62095234
CTB-CZ-30
4-2954-03
20
(容器内径×内高)300×300
A6サイズ
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
62095243
CTB-CZ-33
4-2954-04
25
(容器内径×内高)330×330
A6サイズ
¥
38,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください