曜日別特売

カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ

カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。

材質SUS304取手吊り下げフタの種類レバーバンド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
ホルダー
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62095259CTLB-CZ-24(容器内径×内高)240×24010A8サイズ4-2955-01
35,400
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
62095268CTLB-CZ-27(容器内径×内高)270×27015A8サイズ4-2955-02
37,400
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
62095277CTLB-CZ-30(容器内径×内高)300×30020A6サイズ4-2955-03
39,400
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
62095286CTLB-CZ-33(容器内径×内高)330×33025A6サイズ4-2955-04
46,500
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする