曜日別特売

ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ

ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。

材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62095295PSO-CP-0.14-2956-010.1(容器)47.8×105
68,800
65,973
72,570(税込)
23日以内出荷
お客様組立品
62095304PSO-CP-0.24-2956-020..2(容器)59.5×128
75,600
69,977
76,975(税込)
23日以内出荷
お客様組立品
62095313PSO-CP-0.54-2956-030.5(容器)72.3×178
89,500
83,993
92,392(税込)
23日以内出荷
お客様組立品
62095329PSO-CP-14-2956-041(容器)97.6×195
107,000
100,011
110,012(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする