アズワン
穴あきゴム栓 バイトンR栓
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)
5
穴数
1
内容量
1個
注意
※1個あたりの価格です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096783
-
(上径(下径)×高さ) Φ15(Φ12.5)×19
1号
4-389-11
¥
1,800
¥
1,782
¥
1,782
¥
1,960
(税込)
当日出荷
62096799
-
(上径(下径)×高さ) Φ17(Φ13.5)×19.5
2号
4-389-12
¥
2,200
¥
2,178
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
当日出荷
62096808
-
(上径(下径)×高さ) Φ18.1(Φ15)×21
3号
4-389-13
¥
2,350
¥
2,327
¥
2,327
¥
2,560
(税込)
当日出荷
62096817
-
(上径(下径)×高さ) Φ19(Φ16)×21
4号
4-389-14
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
当日出荷
62096826
-
(上径(下径)×高さ) Φ21(Φ18.5)×23
5号
4-389-15
¥
3,100
¥
3,069
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
残り1点です
62096835
-
(上径(下径)×高さ) Φ22(Φ19)×25
6号
4-389-16
¥
3,250
¥
3,218
¥
3,218
¥
3,540
(税込)
当日出荷
62096844
-
(上径(下径)×高さ) Φ25(Φ21)×26.5
7号
4-389-17
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください