ユニコントロールズ
ステンレス加圧容器 TMシリーズ
加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
仕様
エア供給口・液体取出口: Rc3/8
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM
質量(kg)
約7.4
容量(L)
39
最高使用圧力
約0.49MPa(5kgf/cm3)
アズワン品番
4-5009-06
直径×長さ(mm)
312×609
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096984
TM39SRV
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください