省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立