アルミバット

アルミバット - アズワン

軽量で持ち運びが容易です。耐食性に優れています。

内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(mm)
底内寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098533-5-175-04254×350×19225×325浅1号 254×350×19mm
1,340
1,327
1,460(税込)
翌々日出荷
62098549-5-175-05232×321×19205×300浅2号 232×321×19mm
1,260
1,247
1,372(税込)
翌々日出荷
62098558-5-175-06209×292×19185×270浅3号 209×292×19mm
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
62098506-5-175-01309×373×43270×3401号 309×373×43mm
2,060
取扱い終了
代替品有
62098515-5-175-02274×350×37240×3202号 274×350×37mm
1,790
取扱い終了
代替品有
62098524-5-175-03240×310×36210×2803号 240×310×36mm
1,590
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62098506-68352558A-1- アルミ標準バット ケニス 68352558アルミ標準バットケニス1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
62098515-68352567A-2- アルミ標準バット ケニス 68352567アルミ標準バットケニス1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
62098524-68352576A-3- アルミ標準バット ケニス 68352576アルミ標準バットケニス1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする