ステンレス製デュワー瓶

ステンレス製デュワー瓶 - THERMOS(サーモス)ステンレス製デュワー瓶 - THERMOS(サーモス)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。

材質ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098628D-10011約99×226約85×207約0.5
12,900
12,880
14,168(税込)
当日出荷
62098637D-30013約200×190約185×159約1.5
37,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする