シャフトジェネレーター

シャフトジェネレーター - IKAシャフトジェネレーター - IKAシャフトジェネレーター - IKA
材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
処理量(mL)
シャフト径(Φmm)
外径(mm)
ローター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098689S25KV-18G10~150018(ジェネレーター)1812.7
379,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
62098698S25KV-25G50~250025(ジェネレーター) 2517
401,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
62098707S25KV-25F100~200025(ジェネレーター) 2518
416,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする