SMT
プロセスホモジナイザー
材質
(撹拌シャフト) SUS304
質量(kg)
約6
電源
AC100V 50/60Hz 3A
モーター
100W
処理量(mL)
5~1000
制御方法
サイリスタ制御方式
回転数
18000rpm(MAX)
アズワン品番
5-3107-11
タイマー
15分及び連続
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62098725
CM-100S
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください