タップ式ふるい振とう機 AS200tap

タップ式ふるい振とう機 AS200tap - アズワン

外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。

ふるい架数420mmまで(受器含む)測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098978AS200tap(50Hz)700×450×650、(適合ふるい外径) Φ200・203715-3500-21
920,000
919,000
1,010,900(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
62098987AS200tap(60Hz)700×450×650、(適合ふるい外径) Φ200・203715-3500-22
920,000
919,000
1,010,900(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
62098996AS200tap(50Hz)710×520×760、(適合ふるい外径) Φ200・203925-3500-23
1,420,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
62099005AS200tap(60Hz)710×520×760、(適合ふるい外径) Φ200・203925-3500-24
1,420,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする