KGW
デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ
材質
本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム
耐熱温度(℃)
-200~+150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62099014
SCH 18 CAL
400
110
130
138
70
115
¥
72,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
62099023
SCH 31 CAL
2700
200
230
238
125
160
¥
138,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
62099039
SCH 33 CAL
5300
250
280
292
150
195
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
12日以内出荷
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください