曜日別特売

デュワーフラスコ 広口

デュワーフラスコ 広口 - KGWデュワーフラスコ 広口 - KGW

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。

材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス内容量1個
注意
※内部コルク栓は付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
蒸発量(L/日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6209904826B1100120150215(液体窒素)1.2
50,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
6209905727B2138160170245(液体窒素)1.9
53,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
6209906628B3138160230305(液体窒素)1.6
78,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
6209907529B4138160310385(液体窒素)1.4
98,200
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする