曜日別特売

アルミナボール HDシリーズ

アルミナボール HDシリーズ - CC印(ニッカトー)

耐摩耗性に優れる。

材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180内容量1箱
注意
※1kgあたりの価格です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62099215HD-15155-4043-08
5,420
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
62099258HD-40405-4043-12
3,180
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
62099145HD-225-4043-01
3,450
取扱い終了
62099154HD-335-4043-02
3,450
取扱い終了
62099163HD-445-4043-03
3,050
取扱い終了
62099179HD-555-4043-04
3,050
取扱い終了
62099188HD-665-4043-05
3,050
取扱い終了
62099197HD-885-4043-06
3,050
取扱い終了
62099206HD-10105-4043-07
3,250
取扱い終了
62099224HD-20205-4043-09
3,500
取扱い終了
62099233HD-25255-4043-10
3,500
取扱い終了
62099249HD-30305-4043-11
2,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62099145HD-233518186HD-2HD-2 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518186アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
62099154HD-333518204HD-3HD-3 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518204アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
62099163HD-433518231HD-4HD-4 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518231アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。
62099179HD-533518247HD-5HD-5 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518247アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。
62099188HD-633518274HD-6HD-6 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518274アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。
62099197HD-833518301HD-8HD-8 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518301アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。
62099206HD-1033518317HD-10HD-10 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518317アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました。
62099224HD-2033518371HD-20HD-20 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518371アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
62099233HD-2533518387HD-25HD-25 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518387アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
62099249HD-3033518414HD-30HD-30 アルミナボール CC印(ニッカトー) 33518414アルミナボールCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする