CC印(ニッカトー)
ポットミル HD-Aシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重
3.66
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93.0%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62099486
HD-A-3
400
90
5-4064-01
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62099495
HD-A-4
1000
125
5-4064-02
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62099504
HD-A-5
2000
150
5-4064-03
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください