曜日別特売

固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100

固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100 - WATSON

容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ

仕様設定変更容量: 10~100μL、測定容量: 100μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705アズワン品番62-0893-42内容量1本
注意
※容量設定を行う際は容量変更キット(62-0893-47)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100229NT-F100
6,300
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする