大社メディコ
クリーンドライヤー1型 360×140×180mm
シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。
材質
硬質塩ビ板・鉄板
寸法(mm)
360×140×180
質量(g)
2675
電源
AC100V
消費電力
0.3A
アズワン品番
62-7053-19
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62100493
CDA-1
¥
52,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください