曜日別特売

無塵衣・AS203C

無塵衣・AS203C - アズワン無塵衣・AS203C - アズワン

クリーンルーム用ウエア

仕様男女兼用上着材質導電糸入りポリエステル100%ホワイトグレードクラス10000(目安)表面抵抗値(Ω)10^7内容量1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、右脇部分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102119-4L13091756-7524-16
5,210
5,158
5,674(税込)
翌々日出荷
返品不可
62102128-5L13494786-7524-17
6,750
6,683
7,351(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする