アズワン
無塵衣・AS304A
クリーンルーム用ウエア
色
ホワイト
内容量
1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102137
-
4L
80~108
116
84
¥
4,530
¥
4,485
¥
4,934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62102146
-
5L
84~112
120
87
¥
5,890
¥
5,831
¥
6,414
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください