アズワン
無塵衣・AS305B
クリーンルーム用ウエア
色
ホワイト
内容量
1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102155
-
4L
72~94
108
76
¥
5,210
¥
5,158
¥
5,674
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62102164
-
5L
76~98
110
78
¥
6,750
¥
6,683
¥
7,351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください