アズワン
無塵衣・AS206C
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質
導電糸入りポリエステル100%
グレード
(目安) クラス10000
仕様
男女兼用コート
内容量
1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸部分
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
上着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102173
-
ホワイト
4L
120
130
54
64
¥
6,300
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62102189
-
ホワイト
5L
125
136
56
66
¥
8,310
¥
8,227
¥
9,050
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62102286
-
ブルー
4L
120
130
54
64
¥
6,300
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62102295
-
ブルー
5L
125
136
56
66
¥
8,310
¥
8,227
¥
9,050
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください