アズワン
無塵衣・AS207C
クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
材質
導電糸入りポリエステル100%
グレード
クラス10000(目安)
仕様
男女兼用コート
内容量
1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、脇部分
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
サイズ
上着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102198
-
6-7534-16
ホワイト
4L
125
130
91
¥
6,450
¥
6,386
¥
7,025
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62102207
-
6-7534-17
ホワイト
5L
130
136
94
¥
8,380
¥
8,296
¥
9,126
(税込)
6日以内出荷
62102304
-
6-7591-06
ブルー
4L
125
130
91
¥
6,450
¥
6,386
¥
7,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62102313
-
6-7591-07
ブルー
5L
130
136
94
¥
8,380
¥
8,296
¥
9,126
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください