アズワン
アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様
SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質
PP
耐熱温度(℃)
(常用) 110
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
容量(mL)
胴径×高さ×口内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102636
-
1箱(2袋×5本)
7-2101-05
50
Φ40×76×Φ11
¥
2,850
¥
2,822
¥
3,104
(税込)
翌々日出荷
62102645
-
1箱(5袋×1本)
7-2101-06
1000
Φ95×203×Φ20
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください