KBセーレン
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ
超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
クラス
100
厚さ(mm)
0.38
材質
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)
色
ホワイト
生地
ニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102934
MX-100 7x7
1パック(1000枚)
70×70
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
62102943
MX-100 15x15
1パック(200枚)
150×150
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
62102959
MX-100 50x50
1パック(20枚)
500×500
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
62102968
MX-100 100x100
1パック(5枚)
1000×1000
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください