日東工業
屋外天井取付型ファン
屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
材質
フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板
質量(kg)
29
使用温度(℃)
-15~+60
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP23
最大風量(m
3
/min)
16.3/18.3
塗装色
ライトベージュ
騒音レベル(dB(A))
55/58
定格電圧 AC V
100
使用場所
屋外用
使用湿度(%RH)
90以下
寸法(横×縦×深さ)(mm)
600×270×600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61740885
FN-30T
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません