日東工業
屋外天井取付型ファン用フィルタユニット
セット内容
フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個
材質
フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル
質量(kg)
1
保護等級
IPX5
最大風量(m
3
/min)
10.7/12.3
塗装色
ライトベージュ
寸法(横×縦×深さ)(mm)
540×45×15
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61740894
FN-T-FU30
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません