日東工業
屋外天井取付型ファン用フィルタ単体
セット内容
フィルタ:4枚
材質
フィルタ:ポリエステル
質量(kg)
29
保護等級
IP23
塗装色
ライトベージュ
使用場所
屋外用
除塵率(%)
80
寸法(横×縦×深さ)(mm)
482×45×14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61740903
FN-T-F30
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください