小澤物産(OZC)
フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール
フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。
使用温度範囲(℃)
-20~200
寸法t(mm)
6.4
内容量
1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※ FEPラップシールを高い温度で使用する接続箇所は温度が下がってからレバーカップリングを取りはずしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
呼び寸法(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33026822
-
2 1/2
65
60
80
¥
10,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
33026831
-
3
80
76
94
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
33026847
-
4
100
102
124
¥
20,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください