曜日別特売

B種 普通溶断型 ヒューズ管

B種 普通溶断型 ヒューズ管 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 - サトーパーツ
規格電気用品安全法(特定電気用品)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
絶縁体
遮断電流(A)
タイプ
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61740955FG-40-5A1パック(5本)10.31×38.1ガラス500-5AC250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61740964FG-40-15A1パック(5本)10.31×38.1ガラス300-15AC250
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
61740989FG-30-125V-5A1パック(25本)6.4×30ガラス500-5AC125
オープン
2,790
3,069(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
61740998FG-30-125V-1.5A1パック(25本)6.4×30ガラス500-1.5AC125
オープン
2,890
3,179(税込)
当日出荷
61741007FG-30-125V-10A1パック(25本)6.4×30ガラス500-10AC125
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
61741016FG-30-125V-1A1パック(25本)6.4×30ガラス500-1AC125
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
61741025FG-30-125V-2A1パック(25本)6.4×30ガラス500-2AC125
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
61741034FG-30-125V-3A1パック(25本)6.4×30ガラス500-3AC125
オープン
2,890
3,179(税込)
当日出荷
61741043FG-30-125V-4A1パック(25本)6.4×30ガラス500-4AC125
オープン
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741059FG-30-125V-6A1パック(25本)6.4×30ガラス500-6AC125
オープン
2,890
3,179(税込)
当日出荷
61741068FG-30-125V-7A1パック(25本)6.4×30ガラス500-7AC125
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
61741077FG-30-125V-8A1パック(25本)6.4×30ガラス500-8AC125
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
61741086FG-30-250V-1A1パック(25本)6.4×30ガラス500-1AC250
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
61741095FG-30-250V-2A1パック(25本)6.4×30ガラス500-2AC250
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
61741104FG-30-250V-3A1パック(25本)6.4×30ガラス500-3AC250
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
61741113FG-20-10A1パック(25本)6.4×30セラミック10000消弧剤入り10AC250
オープン
7,990
8,789(税込)
当日出荷
61741129FG-20-4A1パック(25本)6.4×30セラミック10000消弧剤入り4AC250
オープン
8,390
9,229(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741138FG-20-5A1パック(25本)6.4×30セラミック10000消弧剤入り5AC250
オープン
7,890
8,679(税込)
当日出荷
61741147FG-20-6A1パック(25本)6.4×30セラミック10000消弧剤入り6AC250
オープン
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741165FG-20-8A1パック(25本)6.4×30セラミック10000消弧剤入り8AC250
オープン
8,390
9,229(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741174FG-10-0.1A1パック(25本)5.2×20ガラス500-0.1AC125
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61741183FG-10-0.2A1パック(25本)5.2×20ガラス500-0.2AC125
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61741199FG-10-0.3A1パック(25本)5.2×20ガラス500-0.3AC125
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61741208FG-10-1.5A1パック(25本)5.2×20ガラス500-1.5AC125
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
61741217FG-10-10A1パック(25本)5.2×20ガラス500-10AC125
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741226FG-10-1A1パック(25本)5.2×20ガラス500-1AC125
オープン
3,390
3,729(税込)
当日出荷
61741235FG-10-2A1パック(25本)5.2×20ガラス500-2AC125
オープン
3,290
3,619(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
61741244FG-10-6A1パック(25本)5.2×20ガラス500-6AC125
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
61741253FG-10-7A1パック(25本)5.2×20ガラス500-7AC125
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741269FG-10-8A1パック(25本)5.2×20ガラス500-8AC125
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
61741278FG-30-125V-12A1パック(25本)6.4×30ガラス500-12AC125
オープン
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
61741287FG-30-125V-15A1パック(25本)6.4×30ガラス500-15AC125
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741296FG-30-125V-20A1パック(25本)6.4×30ガラス300-20AC125
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
61741305FG-30-250V-4A1パック(25本)6.4×30ガラス500-4AC250
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
61741314FG-30-250V-5A1パック(25本)6.4×30ガラス500-5AC250
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
61741323FG-40-20A1パック(5本)10.31×38.1ガラス300-20AC250
オープン
2,990
3,289(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
61741339FG-40-10A1パック(5本)10.31×38.1ガラス300-10AC250
オープン
2,990
3,289(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
61740973FG-10-2A1パック(25本)5.2×20ガラス500-AC125V-0.1、AC125V-0.2、 AC125V-0.3、AC125V-1、 AC125V-1.5、 AC125V-2、AC125V-3、AC125V-5、 AC125V-6、AC125V-7、 AC125V-8、AC125V-10AC125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
61741348FG-40-15A1パック(5本)10.31×38.1ガラスAC250V-5(500)、AC250V-10~20(300)-AC250V-5、 AC250V-10、 AC250V-15、 AC250V-20AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
61741156FG-20-7A1パック(25本)6.4×30セラミック10000消弧剤入りAC250V-4、 AC250V-5、 AC250V-6、 AC250V-7、AC250V-8、AC250V-10AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61740973FG-10-2A61741235FG-10-2AFG-10-2A B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ 61741235B種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ1パック(25本)
3,290
欠品中
税込3,619
注文コードが変更になりました。
61741348FG-40-15A61740964FG-40-15AFG-40-15A B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ 61740964B種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ1パック(5本)
3,500
欠品中
税込3,850
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする