ステンレスショートマンテルチェーン 30M

ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304)長さ(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1本は30mです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
寸法E1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106163PT-100-SUS-18.72.85.561.6
13,860
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
62106179PT-100-SUS-28.72.85.561.6
10,920
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
62106188PT-100-SUS-37.92.55.15.31.4
10,080
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
62106197PT-100-SUS-46.223.84.41.2
10,740
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする