ジョー・プリンス竹下
ステンレス二重リングチェーン 30M
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)
30
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1本は30mです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法E3(Φmm)
寸法E4(Φmm)
寸法E5(Φmm)
破断荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106206
PT-101-SUS-1
16
3.7
6.9
6
9.2
1.6
402
98
¥
11,990
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
62106215
PT-101-SUS-2
12.5
3.2
5.6
4.5
6.9
1.2
180
59
¥
7,570
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください