曜日別特売

ステンレスボールチェーン 30M

ステンレスボールチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスボールチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスボールチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスボールチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスボールチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下ステンレスボールチェーン 30M - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1本は30mです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E1(Φmm)
破断荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106617PT-1-SUS-14.5539147
13,780
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
62106626PT-1-SUS-23.218659
9,360
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62106635PT-1-SUS-32.312739
8,860
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする