曜日別特売

マンテルチェーン

マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下マンテルチェーン - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)
全長(m)30材質仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1本は30mです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法E1(Φmm)
破断荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106845PT-3-1814.41622.43.23018980
10,470
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
62106854PT-3-26.411.613.218.42.61960588
7,110
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
62106863PT-3-3610.611.716.32.31568490
6,170
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
62106879PT-3-43.47.48.912.921176392
4,920
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
62106888PT-3-536.68.512.11.8980294
4,590
4,588
5,047(税込)
6日以内出荷
62106897PT-3-62.65.85.68.81.628498
4,320
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62106879
2021-09-16
用途: 軽量物の落下防止チェーン
製造業

強度もありメッキしてあるので長期間綺麗な状態で使用でき、安価で30メートルもあるので両端へスナップやSカンフックなど繋げればいろいろ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする