曜日別特売

ヘビーリンクチェーン

ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下ヘビーリンクチェーン - ジョー・プリンス竹下
全長(m)30材質仕上亜鉛メッキクロメート処理内容量1個
注意
※1本は30mです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法E1(Φmm)
破断荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106906PT-4-1102337506.578402450
21,100
20,900
22,990(税込)
10日以内出荷
62106915PT-4-292030415.558801960
12,930
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
62106924PT-4-3716.62736.64.849001470
10,010
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
62106933PT-4-4614243242940980
7,630
7,590
8,349(税込)
6日以内出荷
62106949PT-4-5511212731372490
6,630
6,590
7,249(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする