モノタロウ

速乾ブレーキ&パーツクリーナー

速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ
(76件のレビュー)

速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外

用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン種別油性、エアゾールタイプ強力、速乾特性強力、速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴム、プラスチックパーツや塗装面には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345506-1本(840mL)0.585L
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
64345515-1ケース(840mL×30本)17.55L
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
危険物の数量
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
64345515-1ケース(840mL×30本)17.55L 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
速乾ブレーキ&パーツクリーナー 自動車用ブレーキ&パーツクリーナーが取り扱い終了となりました MonotaRO内売上No.1 魂2000をお試しください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64345506-36557631-- ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ1本(840mL)
269
税込296
速乾タイプです。
64345515-36557631-- ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ1本(840mL)
269
税込296
エコノミータイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 油汚れ落とし

まあこの値段でこの位油落ちればなかなかイイんじゃないかな

2025-08-08
用途: 油汚れ落とし
製造業

評判に偽りなしの商品でした。
逆に言えば、当たり前の普通の商品です。
少なくとも騙された!とは思わないはずです。
ただし、大手有名メーカーより値段が安いです。

2025-09-09
用途: 機械整備

油吹き飛ばしヨシ、コスパヨシ、汚れ落としヨシ、売り続けてください

2025-07-04
用途: クリーナー

ブレーキやパーツ類、下回りのクリーナーとして使用。また、エンジンオイル交換時のフィルター交換後の周囲の油汚れ取りとしても使用。速乾タイプですので使い勝手が良いと思います。

2025-08-15
用途: 車輌整備に

定期購入しましょう安い時に
2WAYノズルに付け替えて使います

2025-08-07
用途: バイク、ラジコンエンジンの洗浄
運輸・通信業

とにかく速く乾く。
安いので豪快に使用できます。
脱脂性もコスパも良い。

2025-04-28
用途: タッチセンサー使用時に部品のホコリや油を取るために使用
製造業

消耗品は安ければ嬉しいです。満足しています。違う使い方として、回らなくなった鍵穴、鍵用スプレーも駄目で、もう取り替えしかないと諦めかけ、壊れてもいいか~くらいで思い切りこれでシューシューしまくったら、、、見事復活!自己責任でどうにもならない時にお試しください。

1が参考にしています
2025-08-01
用途: 鉄加工品の洗浄
個人のお客様

値段も安く量も多く速乾性があるので使用しています他の製品と特別変わりは無いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする