曜日別特売

サイドアップワゴン ナイロンウレタン車

サイドアップワゴン ナイロンウレタン車 - キャニオン

棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。

材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数3全高(mm)960材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276096RWC-A4606610460
197,100
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276105RWC-A4607760460
207,900
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276114RWC-A4609910460
222,600
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276123RWC-A46101070460
238,800
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276139RWC-A46121220460
251,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276148RWC-A6106610610
210,700
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276157RWC-A6107760610
226,600
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276166RWC-A6109910610
241,300
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276175RWC-A61101070610
266,200
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276184RWC-A61121220610
283,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする